ウレタンコード(オレンジ)ニッタ(16件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)色オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GTニッタ5日以内出荷から7日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。<br />新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。<br />インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。<br />高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
ウレタンコード用 熱溶着機ニッタ9日以内出荷
サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)1.4温度(℃)210~230(予熱時間約10分)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)入力電源100V 50/60Hz 50W
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YUニッタ5日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。<br />新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。<br />インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。<br />高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GTニッタ5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。<br />インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。<br />インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。<br />新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。<br />最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2ニッタ5日以内出荷
新円弧歯形で高精度<br />高負荷<br />低騒音を実現。<br />インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。<br />インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。
歯数254タイプ標準ベルト幅(mm)2呼び幅(mm)2歯形2GTベルトピッチ周長(mm)5080寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GTニッタ5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。<br />インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。<br />インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。<br />新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。<br />最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
エンドレス工具ニッタ当日出荷から8日以内出荷
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。<br />機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。<br />フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。<br />ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。<br />クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12Aニッタ5日以内出荷
用途一般汎用品搬送タイプベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANFニッタ(1件のレビュー)5日以内出荷
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品ベルト幅(mm)50~600仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色白(表面・裏面)使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6Aニッタ5日以内出荷
用途一般汎用品搬送タイプベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.7伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12Dニッタ5日以内出荷
用途食品一般ベルト幅(mm)50~600仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANFニッタ(1件のレビュー)5日以内出荷
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他ベルト幅(mm)50~600仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色白(表面・裏面)使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.8伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFTニッタ5日以内出荷
用途食品一般ベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面)形状帆布(表面・裏面)色白(表面・裏面)使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります