メカニカル部品 :「内径3mm」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
ベアリング番台600
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
ベアリング番台600
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
。取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:1/2インチ●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-378
アズワン品番65-8051-24
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-407
アズワン品番65-7845-90
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-340
アズワン品番65-7974-04
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
。取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:112.7mm●幅:112.7mm●深さ:38.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:10.5mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:755-356
アズワン品番65-8050-81
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:30mm●長さ:112.7mm●幅:84.1mm●深さ:38.1mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10.5mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:755-463
アズワン品番65-8039-96
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:3/4インチ●長さ:90.5mm●幅:66.7mm●深さ:30.96mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:755-390
アズワン品番65-7974-70
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:16mm●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-435
アズワン品番65-7918-97
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
。取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:12mm●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-429
アズワン品番65-8039-95
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.7mm●深さ:30.96mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:755-441
アズワン品番65-8039-87
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)10
番号【NSK】623ZZMC3E
内径d(Φmm)3
幅B1(mm)4
呼び番号623
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑50000
基本定格荷重Cor(N)218
基本定格荷重Cr(N)630
シール・シールド両側シールド形
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)8
幅B(mm)4
番号【NSK名番】693-H-ZZMC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS693
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:3mm●外径:10mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:218N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:630N●ボアタイプ:パラレル●コード番号:492-1939
アズワン品番65-7914-12
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)8
番号【NSK名番】F693ZZMC3 MAZ P
寸法D2(mm)9.5
内径d(Φmm)3
寸法C2(mm)0.9
幅B1(mm)4
呼び番号F693
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)7
番号【NSK名番】F683ZZMC3 MAZ P
寸法D2(mm)8.1
内径d(Φmm)3
寸法C2(mm)0.8
幅B1(mm)3
呼び番号F683
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)7
幅B(mm)3
番号【NSK名番】683U-H-MC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS683
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)13
幅B(mm)5
番号【NSK名番】633U-H-MC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS633
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)9
幅B(mm)5
番号【NSK名番】603U-H-MC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS603
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥699
税込¥769
61日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)10
幅B(mm)4
番号【NSK名番】623U-H-MC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS623
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)8
幅B(mm)4
番号【NSK名番】693U-H-MC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS693
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)13
幅B(mm)5
番号【NSK名番】633-H-ZZMC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS633
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)7
幅B(mm)3
番号【NSK名番】683-H-ZZMC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS683
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)9
幅B(mm)5
番号【NSK名番】603-H-ZZMC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS603
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)10
幅B(mm)4
番号【NSK名番】623-H-ZZMC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS623
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)10
幅B(mm)4
番号【NSK名番】623-H-DDMC3 MAZ P
内径d(Φmm)3
呼び番号SS623
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
。Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
仕様●内径:3/4インチ●外径:47mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:748-954
アズワン品番65-7920-97
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
仕様●内径:3/4インチ●外径:28.3mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:785-4980
アズワン品番65-7976-26
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
。グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:3/4インチ●長さ:85.7mm●幅:85.7mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:747-529
アズワン品番65-7902-87
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:3/4インチ●長さ:111.9mm●幅:60.3mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:747-282
アズワン品番65-7973-74
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-312
アズワン品番65-7973-78
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。