絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • マキテック(112)
  • メイキコウ(55)
  • 富士変速機(44)
  • SMC(39)
  • 三木プーリ(22)
  • TRUSCO(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • テラウチ(寺内製作所)(12)
  • 椿本チエイン(10)
  • 三菱電機(10)
  • 伊東電機(10)
  • ニデックドライブテクノロジー(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • SPG(8)
  • 住友重機械工業(7)
  • Festo(7)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 三鈴工機(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「P600」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から97日以内出荷
単列円すいころ軸受 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受NSK(日本精工)(2件のレビュー)
399,800税込439,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22200形NSK(日本精工)
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51300形NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24000形NSK(日本精工)
589,800税込648,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100形NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
999,800税込1,099,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受NSK(日本精工)
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24100形NSK(日本精工)
709,800税込780,780
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23100形NSK(日本精工)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23000形NSK(日本精工)
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51400形NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24056M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24056MNSK(日本精工)
1,198,000税込1,317,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)140番号【NSK名番】24056CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号24056CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)3800000基本定格荷重Cr(N)1880000
自動調心ころ軸受 24068M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24068MNSK(日本精工)
1,898,000税込2,087,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)520幅B(mm)180番号【NSK名番】24068CAME4S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)340取付関係寸法(最小da)(mm)362呼び番号24068CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)6050000基本定格荷重Cr(N)2920000
自動調心ころ軸受 24164M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24164MNSK(日本精工)
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)218番号【NSK名番】24164CAME4S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号24164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)6650000基本定格荷重Cr(N)3550000
自動調心ころ軸受 24152M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24152MNSK(日本精工)
1,398,000税込1,537,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)440幅B(mm)180番号【NSK名番】24152CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号24152CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)4700000基本定格荷重Cr(N)2560000
自動調心ころ軸受 24068MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24068MC3NSK(日本精工)
1,898,000税込2,087,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)520幅B(mm)180番号【NSK名番】24068CAME4C3S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)340取付関係寸法(最小da)(mm)362呼び番号24068CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)6050000基本定格荷重Cr(N)2920000
自動調心ころ軸受 24152MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24152MC3NSK(日本精工)
1,398,000税込1,537,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)440幅B(mm)180番号【NSK名番】24152CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号24152CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)4700000基本定格荷重Cr(N)2560000
自動調心ころ軸受 24164MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24164MC3NSK(日本精工)
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)218番号【NSK名番】24164CAME4C3S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号24164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)6650000基本定格荷重Cr(N)3550000
自動調心ころ軸受 24056MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24056MC3NSK(日本精工)
1,198,000税込1,317,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)140番号【NSK名番】24056CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)298呼び番号24056CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)3800000基本定格荷重Cr(N)1880000
自動調心ころ軸受 23152M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23152MNSK(日本精工)
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)440幅B(mm)144番号【NSK】23152CAME4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号23152CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)3750000基本定格荷重Cr(N)2160000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22260M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22260MNSK(日本精工)
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)140番号【NSK】22260CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)322呼び番号22260CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4250000基本定格荷重Cr(N)2610000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23164M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23164MNSK(日本精工)
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)176番号【NSK】23164CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号23164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)5500000基本定格荷重Cr(N)3050000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23152MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23152MC3NSK(日本精工)
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)440幅B(mm)144番号【NSK】23152CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号23152CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)3750000基本定格荷重Cr(N)2160000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22260MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22260MC3NSK(日本精工)
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)140番号【NSK】22260CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)322呼び番号22260CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4250000基本定格荷重Cr(N)2610000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23164MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23164MC3NSK(日本精工)
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)176番号【NSK】23164CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号23164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)5500000基本定格荷重Cr(N)3050000軌道輪形状自動調心ころ軸受

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品