モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6
電源電圧(V)DC24±10%
速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4軸
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18
寸法(mm)(モーター)Φ10
電圧(V)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線バイポーラ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応
付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0~50
制御方式ユニポーラ定電流
出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
冷却方式自然冷却
保存温度範囲(℃)-10~60
出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力
ケーブル長(mm)300
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応
付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~50
制御方式バイポーラ定電流
出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
冷却方式自然冷却
保存温度範囲(℃)-10~60
出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力
ケーブル長(mm)300
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
タイプ標準(減速機無し)
制御方式クローズドループ
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして
仕様ステップ角:0.0625
寸法(mm)(モーター)Φ42
電圧(V)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応
付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~50
制御方式ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15
冷却方式自然冷却
励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による
保存温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(mm)300
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12
電源二相
寸法(Φmm)モーター:25
分解能7.5度/step
基本ステップ角(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ(リード線6本)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)0.11~1.20/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4
電源二相
モータサイズΦ25
巻線バイポーラ
ステップ角度7.5°
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応
制御方式ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30
出力電流(A)最大:1.1/相(連続)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15
励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,589
税込¥9,448
9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%
駆動方式ユニポーラ定電流駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/step
電圧(V)5
電源二相
モータサイズΦ25
巻線ユニポーラ
ステップ角度7.5°
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12
電源二相
寸法(Φmm)モーター:42
分解能7.5度/step
基本ステップ角(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
抵抗(Ω)巻線:2.1
モーター□42
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ストローク(mm)30
送り量(mm)(1ステップあたり)0.005
巻線バイポーラ
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.
質量(g)31
電圧(V)5
温度上昇70K
モーターΦ25
分解能(mm)0.02
絶縁抵抗(MΩ)100
相数2
抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%
励磁方式2-2
許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~50
有効ストローク(mm)30
送り量(mm)(1ステップあたり)0.02
ねじリード(mm)0.48
巻線バイポーラ
インダクタンス(mH)巻線:Φ12
ステップ数24
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
最大32種類の動作パターンを内部メモリーに登録し、外部信号によりパターンを選択して自動実行させる事が出来る、位置決め機能内蔵ドライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)MAX 1.5/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×92×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9
インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥17,500
税込¥19,250
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9
インターフェースCPU:8/16ビットパラレル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥21,250
税込¥23,375
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A
質量(g)23
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9
インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)MAX 1.5/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5
出力電流(mA)MAX 500/相
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A
質量(g)11
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6
インターフェースCPU:4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数1
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥8,750
税込¥9,625
9日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。