メカニカル部品 :「12V 24V」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15
励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,589
税込¥9,448
9日以内出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大32種類の動作パターンを内部メモリーに登録し、外部信号によりパターンを選択して自動実行させる事が出来る、位置決め機能内蔵ドライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)MAX 1.5/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×92×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)MAX 1.5/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)0.11~1.20/相
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。