メカニカル部品 :「チェーン 強度」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール 質量(g)47400 タイプ割ピン ピッチ(mm)63.5 ユニットリンク数48 コード250-6745 引張強度(kN)470.7 ローラー外径(Φmm)39.68 チェーンNo.200 アズワン品番65-1994-42 最大許容荷重(kN)71.6 内リンク内幅(mm)37.85
1本
69,980 税込76,978
10日以内出荷

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール 質量(g)29040 タイプ割ピン ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 コード250-6744 引張強度(kN)279.5 ローラー外径(Φmm)28.58 チェーンNo.160 アズワン品番65-1994-37 最大許容荷重(kN)53 内リンク内幅(mm)31.55
1本
34,980 税込38,478
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります