メカニカル部品 :「マチ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼 質量(g)7470 タイプ割ピン ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 コード250-6778 ローラー外径(Φmm)15.88 チェーンNo.2080 アズワン品番65-1995-11 最大許容荷重(kN)1.87 内リンク内幅(mm)15.75 ローラ仕様スモール
1本
39,980 税込43,978
21日以内出荷

水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼 質量(g)6480 タイプ割ピン ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 コード250-6781 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.2060 アズワン品番65-1995-09 最大許容荷重(kN)1.13 内リンク内幅(mm)12.57 ローラ仕様ラージ
1本
38,980 税込42,878
21日以内出荷

水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼 質量(g)10650 タイプ割ピン ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 コード250-6782 ローラー外径(Φmm)28.58 チェーンNo.2080 アズワン品番65-1995-15 最大許容荷重(kN)1.87 内リンク内幅(mm)15.75 ローラ仕様ラージ
1本
59,980 税込65,978
21日以内出荷

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール 質量(g)47400 タイプ割ピン ピッチ(mm)63.5 ユニットリンク数48 コード250-6745 引張強度(kN)470.7 ローラー外径(Φmm)39.68 チェーンNo.200 アズワン品番65-1994-42 最大許容荷重(kN)71.6 内リンク内幅(mm)37.85
1本
69,980 税込76,978
10日以内出荷

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール 質量(g)29040 タイプ割ピン ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 コード250-6744 引張強度(kN)279.5 ローラー外径(Φmm)28.58 チェーンNo.160 アズワン品番65-1994-37 最大許容荷重(kN)53 内リンク内幅(mm)31.55
1本
34,980 税込38,478
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング