メカニカル部品 :「エアー 搬送」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスメックコンプライアンスモジュール
エコ商品
ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。
用途ロボット搬送の芯ずれを補正 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1 使用流体ドライエア 偏心量(mm)(X,Y)±2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.01MB)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメックキャッチシリンダ
エコ商品
鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。
用途パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.52MB)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります