絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • SMC(175)
  • IKO(日本トムソン)(96)
  • セイキ製作所(31)
  • Optibelt(19)
  • NSK(日本精工)(15)
  • オイレス工業(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • 椿本チエイン(7)
  • THK(7)
  • マキシンコー(6)
  • 廣杉計器(4)
  • 長谷川鉄工所(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • シグマ光機(2)
  • ENUMA(2)
  • 井口機工製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「100l 長さ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型オークラ輸送機
4,880税込5,368
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
4,820税込5,302
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~690適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型オークラ輸送機(3件のレビュー)
4,750税込5,225
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~620適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1台
3日以内出荷
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型オークラ輸送機
19,000税込20,900
1台
3日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型オークラ輸送機
21,240税込23,364
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型オークラ輸送機
21,540税込23,694
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型オークラ輸送機
18,120税込19,932
1台
4日以内出荷
軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型オークラ輸送機
15,100税込16,610
1台
5日以内出荷
超重荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000ローラー幅(mm)RW:90~1190寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型オークラ輸送機
10,590税込11,649
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤMR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラー幅(mm)RW:90~990寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ16パイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型オークラ輸送機
8,500税込9,350
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラー幅(mm)RW:90~990寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型オークラ輸送機
9,070税込9,977
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4シャフト径(Φmm)Φ16パイプ範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型オークラ輸送機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
翌々日出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら