絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • コノエ(1,454)
  • シグマ光機(124)
  • ミラック光学(68)
  • 中央精機(38)
  • 東洋シャフト(20)
  • THK(9)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • 大阪魂(5)
  • マキテック(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • 三木プーリ(2)
  • 大阪魂(2)
  • 日機(1)
  • JRC(1)
  • 小木曽工業(1)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「30度」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型オークラ輸送機
39,830税込43,813
1台
5日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSSシャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75フレーム(mm)90×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型オークラ輸送機
56,070税込61,677
1台
4日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OISシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90ローラー内径(Φmm)57×t1.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型オークラ輸送機
41,570税込45,727
1台
6日以内出荷
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690シャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応取付脚RSJ,RMSサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTS型オークラ輸送機
116,830税込128,513
1台
7日以内出荷
ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。適合推奨脚:ZRSS、ZRSJピッチ(mm)ローラ(P):75100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)角度(°)45度、90 度範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当)サービス分類オーダー・加工

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品