メカニカル部品 :「L型」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRL 【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。 高さ(mm)66(搬送面から) 全幅(mm)370、470、570、670、770 機長(mm)500~3000 ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700 ローラ径(Φmm)38 フレーム(mm)60H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
9,025 税込9,928
7日以内出荷

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 ピッチ(mm)(ホイール)15 強度(kg)(ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)POM
1個
299 税込329
当日出荷

Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)48.6 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

KBL 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様推奨脚:BSH,DSC-BM 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可) ピッチP(mm)(ホイール)15 フレーム(mm)19W×31H(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM) 呼称幅15mm サービス分類オーダー・加工
1台
4,813 税込5,294
3日以内出荷

オークラ輸送機アルミ製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR50AL型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ACLソロバンコンベヤに組み込み可能なアルミ製Φ50ホイール 強度(kg)(ホイール)5 ホイール直径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)アルミ製 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)16
1個
559 税込615
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング