メカニカル部品 :「ウェイト」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Navbow+は最大速度約7.2km/hで3つのスピードモードを備えた最速レベルの水中スクーター。SUBLUE社の特許取得済みの高度な防水仕様のバッテリーは最大40mの水深に対応し、最大60分間駆動します。
セット内容Navbow+ 本体 × 1、バッテリー × 1、充電マウント × 1、充電アダプター&電源ケーブル × 1、紛失防止ケーブル × 1、ホルダー&カウンターウェイト × 1、Dクリップ × 1、リーシュコード × 1、Navbow+ 専用 キャリーケース × 1 質量(g)バッテリー:1100 本体寸法(mm)486×327×177 本体質量(g)4500(バッテリーを含む) 使用温度(℃)0~35 温度表示0~35 ℃ 使用時間(分)60 連続使用時間(分)FREEモード:約45、SPORTモード:約20、TURBOモード:約8(バッテリー残量50%になると速度が自動的に次のギアに切り替わります) 解像度0.1℃ バッテリー電圧(V)14.8 記憶データ数60 件 充電時間(時間)3.5 モード3モード (FREE / SPORT / TURBO) 温度表示精度± 2 ℃ バッテリー容量(mAh)10670 記録時間最長1時間 保管温度(℃)0~45 マウントGoproマウント、1/4カメラマウント、Dリング 最高速度(km/h)FREEモード:約3.6、SPORTモード:約5.4、TURBOモード:約7.2 サンプリング速度1秒 モータ種類B 連続運転 深度(m)0~40 バッテリー容量(Wh)158
1台
139,800 税込153,780
62日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります