絞り込み
ブランド
  • Nidec
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,733)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,916)
  • SMC(6,550)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,173)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,824)
  • エスコ(1,681)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,113)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
  • Igus(イグス)(720)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクロナスモータ NidecシンクロナスモータNidec
1セット(40個)
欠品中
電源を接続するだけで1分間に6回転します。回転方向は反時計回り(左回り)。リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100軸の形状Dカット取付寸法(mm)Φ43×22.5回転方向CCW(反時計)回転速度(min-1[r.p.m])6常用トルク(N・m)0.020(0.2)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数60Hz
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ NidecDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズNidec
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497アズワン品番65-7361-72

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品