SWウォームKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~