伝導部品 (7) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 6 歯数 17 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm) 60 ボス径B(Φmm) 78 ボス長F(mm) 28 全長G(mm) 88 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 114 基準円直径C(Φmm) 102 ねじ穴位置J(mm) 14
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります ベアリング アークランドサカモト 税込 ¥ 417 ~ ¥ 379 ~