伝導部品 (78) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 当日出荷
モジュール 1 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 W2 質量(kg) 0.037 ねじ M4 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) (12件のレビュー) 当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面 穴
SWウォーム KHK(小原歯車工業) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 公差L H7
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 4日以内出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
歯数 20 種別 完成マイタ 材質 S45C 付属品 止めねじ 減速比 1 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 48~53HRC 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴 歯先円すい角L 49度48分
SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 S1T 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面 穴
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 快削黄銅(C3604) 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 80HV以上 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 歯幅E(mm) 15 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 25 歯切基準面 穴
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴(H7)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 8 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 18
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 4日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 11日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 11日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 11日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります 耐水インバータ エクセン 税込 ¥ 538,780 ¥ 489,800 バスケットへ
金具 椿本チエイン 税込 ¥ 35,178 ¥ 31,980 バスケットへ