CADデータあり
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
1個
特価
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(401種類の商品があります)
CADデータあり
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(485種類の商品があります)
CADデータあり
歯数20
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
1個
特価
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(373種類の商品があります)
CADデータあり
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から4日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
CADデータあり
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
1個
特価
¥809~
税込¥890~
当日出荷から翌々日出荷
CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴(H7)
1個
¥6,198~
税込¥6,818~
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(317種類の商品があります)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
特価
¥6,798~
税込¥7,478~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(409種類の商品があります)
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷から3日以内出荷
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20
種別完成スパイラルマイタ
材質SCM415
減速比1
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車
材質S45C
減速比5
表面処理黒染
歯数比5
1個
¥4,498~
税込¥4,948~
翌日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
1個
¥54,980~
税込¥60,478~
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
CADデータあり
歯数25
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
翌日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
1本
¥22,980~
税込¥25,278~
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
歯数30
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度12分
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
翌日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
歯数25
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
1個
¥5,298~
税込¥5,828~
翌日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
1個
¥21,980~
税込¥24,178~
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。
取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。
キー・ねじ締結を標準化!
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(450種類の商品があります)
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
CADデータあり
歯数30
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度12分
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
翌々日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
CADデータあり
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
¥8,298~
税込¥9,128~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1976種類の商品があります)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
1個
¥6,298~
税込¥6,928~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1540種類の商品があります)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(805種類の商品があります)
平歯車 SS\n・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。\n\n。焼入プラス\n・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。\n・熱影響のない箇所は追加工が可能です。\n・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。\n・豊富な実績により、安定供給が可能です。\n\n。高周波焼入れ仕様\n・焼入箇所:歯面焼き入れ\n・焼入れ硬さ:HRC50~60\n\n。歯面焼入れの硬さ深さについて\n・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。\n・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。\n\n。Jシリーズ\n・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。\n・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。\n・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
¥8,298~
税込¥9,128~
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2183種類の商品があります)
スパイラルマイタ SMS\n・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。\n・歯部以外は追加工が可能です。\n\n。Jシリーズ\n・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。\n・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。\n・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(298種類の商品があります)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1081種類の商品があります)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。