MHP ハイレシオハイポイドギヤKHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
KHK ハイポイトギヤKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります