絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • NSK(日本精工)(33)
  • 岩田製作所(26)
  • THK(25)
  • メイキコウ(24)
  • 澤村電気工業(18)
  • 椿本チエイン(12)
  • コノエ(7)
  • アインツ(6)
  • エスコ(5)
  • 富士電機(4)
  • 三木プーリ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 冨士精密(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ノーブランド(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「SS12」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車KHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車材質黄銅
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
平歯車BSS1 KHK(小原歯車工業)平歯車BSS1KHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0117
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
平歯車SS2 KHK(小原歯車工業)平歯車SS2KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0105
平歯車SS2.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SS2.5KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)平歯車SS3KHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車SS4 KHK(小原歯車工業)平歯車SS4KHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0107
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数12仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)2.08表面処理黒染穴径A(Φmm)25圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM6熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)84キー溝幅(mm)8基準円直径C(Φmm)72キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品