メカニカル部品 :「m1 7 ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質SUS303 形状S1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
材質アルミニウム 形状S1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス 形状S1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
909 税込1,000
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ 材質S45C
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタ
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質ステンレス 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別歯研ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.037 ねじM4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415 歯数20 歯数比1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車 材質黄銅
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタ
歯数30 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒン
・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)10 材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ルブリケーター
ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SUMA 完成ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
種別マイタ 材質SUS303 減速比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります