絞り込み
ブランド
- REALMAN ROBOTICS
- モノタロウ(38)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- KHK(小原歯車工業)(441)
- NACHI(不二越)(376)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- NSK(日本精工)(394)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,732)
- THK(263)
- アインツ(284)
- エスコ(790)
- オザック精工(385)
- オリエンタルモーター(1,036)
- スリーピース(298)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- 三木プーリ(351)
- 中央精機(796)
- 旭精工(242)
- 椿本チエイン(730)
- 黒田精工(1,526)
- ブランドをもっと見る

協働ロボット ECOシリーズ
REALMAN ROBOTICS¥1,298,000税込¥1,427,8001個32日以内出荷コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)200インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
協働ロボット RMLシリーズ
REALMAN ROBOTICS¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個32日以内出荷人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い 広いリーチで、広い可動範囲用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)3供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
協働ロボット RMシリーズ
REALMAN ROBOTICS¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個32日以内出荷人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。 産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
協働ロボット GENシリーズ
REALMAN ROBOTICS1個欠品中高いコストパフォーマンス。 低消費電力。 操作が簡単で、持ち運びやすい。 多様な開発シーンのニーズに対応。用途研究開発、学習用材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON/ModBus-TCP保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)≦200インターフェースWIFI/USB/ネットワークポート/RS485自重(kg)6.6可搬質量(kg)2半径(Φmm)【稼働】600供給電圧(V)DC24繰り返し位置決め精度(mm)1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品