メカニカル部品 :「回転軸 部品」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 バックラッシ(°)0.25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
適合モータ容量(W)400
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
取付方式フランジ取付
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
バックラッシ高精度型:0.05°(3分以下) 出力方式出力軸キー付き
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに 仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。 セット内容キー、取扱説明書 材質アルミ、鉄 種類減速機 取付方式フランジ取付
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
枠番E フランジタイプTYPE3
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります