こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
列数1
引張強度(kN)4.4
ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)
ピン長L(mm)8.6
最大許容張力(kN)0.64
ピッチ(mm)44.45
ユニットリンク数68
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5140
質量(kg)21.57
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数1
ピン形式割ピン形
チェーンNo.140
ローラ外径D(Φmm)25.4
アズワン品番64-7415-42
破断強度(kN)210.80
最大許容張力(kN)40.21
1本
¥31,275
税込¥34,403
3日以内出荷
ピッチ(mm)44.45
ユニットリンク数34
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5141
質量(kg)21.36
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数2
ピン形式割ピン形
チェーンNo.140
ローラ外径D(Φmm)25.4
アズワン品番64-7415-43
破断強度(kN)210.80
最大許容張力(kN)80.42
1本
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
列数1
引張強度(kN)10.8
ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)
ピン長L(mm)12.8
最大許容張力(kN)2.16
ユニットリンク数24
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5147
質量(kg)47.385
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数2
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-78
破断強度(kN)941.4
最大許容張力(kN)143.18
1本
¥95,700
税込¥105,270
16日以内出荷
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5143
質量(kg)28.89
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数1
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-57
破断強度(kN)269.7
最大許容張力(kN)52.96
1本
¥39,525
税込¥43,478
3日以内出荷
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数30
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5144
質量(kg)28.59
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数2
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-58
破断強度(kN)539.4
最大許容張力(kN)105.92
1本
¥46,880
税込¥51,568
16日以内出荷
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン
トラスコ品番410-7390
材質スチール
ピッチ(mm)12.7
ユニットリンク数12
列数1列
引張強度(kN)18.1
ローラー外径(Φmm)7.92
チェーンNo.40
最大許容荷重(kN)3.63
内リンク内幅(mm)7.95
1本
¥269
税込¥296
3日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
列数1
引張強度(kN)41.2
ローラ外径D(Φmm)11.91
ピン長L(mm)26.8
最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
列数1
引張強度(kN)18.1
ローラ外径D(Φmm)7.92
ピン長L(mm)17.6
最大許容張力(kN)3.63
ユニットリンク数48
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5146
質量(kg)47.91
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数1
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-77
破断強度(kN)470.7
最大許容張力(kN)71.59
1本
¥80,850
税込¥88,935
16日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
列数1
ピン形式RP
引張強度(kN)72.6
ローラ外径D(Φmm)15.88
ピン長L(mm)35.3
最大許容張力(kN)14.71
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
列数1
引張強度(kN)29.9
ローラ外径D(Φmm)10.16
ピン長L(mm)21.8
最大許容張力(kN)6.37
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番224-6015
材質スチール
長さ(m)3
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
列数2列
ローラー外径(Φmm)19.05
チェーンNo.100
平均引張強度(kN)225.6
内リンク内幅(mm)19.05
最大許容張力(kN)22.56
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番224-6058
材質スチール
長さ(m)3
ピッチ(mm)38.1
ユニットリンク数80
列数2列
ローラー外径(Φmm)22.23
チェーンNo.120
平均引張強度(kN)313.8
内リンク内幅(mm)25.4
最大許容張力(kN)30.4
1本
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オフセットリンク1列
モノタロウ
¥93~
税込¥102~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ピン形式割ピン形
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ピン形式割ピン形
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。