伝導部品 (757) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: KANA(片山チエン)すべて解除
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン) 当日出荷 から 6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品 六角穴付き止めネジ(ホーローセット) 歯数 33 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 17.6 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 100 スプロケット形状 B形
Semi-Fシリーズ K40B33~ KANA(片山チエン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 33 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 7.2 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 40
Semi-Fシリーズ NK35B33~ KANA(片山チエン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 33 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 35
Semi-Fシリーズ NK50B33~ KANA(片山チエン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 33 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50
Semi-Fシリーズ NK60B33~ KANA(片山チエン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 33 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 60
Semi-Fシリーズ NK80B33~ KANA(片山チエン) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 33 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 14.6 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 80
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ K25B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm) 3.3 チェーンピッチ(P)(mm) 6.35
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ NK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm) 5.08 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 歯部処理 歯先高周波焼入
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875 チェーンNo. 50 スプロケット形状 B形
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 チェーンNo. 60 スプロケット形状 B形
スプロケット K40B KANA(片山チエン) 当日出荷 から 4日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 7.2 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 40
KB かさ歯車 KANA(片山チエン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3 級 歯面硬度 HB200 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
スプロケット K35B KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 35
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン) 3日以内出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。
マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途 あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
タイプ NK120B ローラリンク内幅(W)(mm) 25.4 ローラ外径(Dr)(mm) 22.23 チェーンピッチ(P)(mm) 38.1
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 7 種類 スプロケット 列数 2 チェーンNo. 40-2
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 17.6 タイプ NK100B 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 19.05 ローラ外径(Dr)(mm) 19.05 チェーンピッチ(P)(mm) 31.75 チェーンNo. 100 スプロケット形状 B形
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 12日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 2.8 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 25
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン) 3日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4 級 歯面硬度 HRC50~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
SUSKB ステンレスかさ歯車 KANA(片山チエン) 3日以内出荷
種別 かさ歯車 材質 ステンレス SUS303 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 3 級 歯面硬度 HB187 以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
Semi-Fシリーズ NK15B~ KANA(片山チエン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 2 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 15
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン) 3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。
浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途 一般産業機械・変速機・減速機などに使用。 材質 機械構造用合金鋼 圧力角(°) 20 ねじれ角 35° 熱処理 全面浸炭焼入 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 HRC55 ~ 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
Semi-Fシリーズ K35B~ KANA(片山チエン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 35
Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン) 当日出荷 から 6日以内出荷
スプロケット形状 B形 歯数 16 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 60
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります ベアリング アークランドサカモト 税込 ¥ 417 ~ ¥ 379 ~