絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,597)
- IKO(日本トムソン)(7,891)
- NSK(日本精工)(6,759)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
- RS PRO(2,165)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,447)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,064)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
(14件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品









![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)