ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)旭精工(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット旭精工(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット旭精工(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工(9件のレビュー)当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPA形旭精工当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
耐熱用ピロー形ユニット旭精工当日出荷から7日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット旭精工当日出荷から9日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工当日出荷から翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー形ユニット旭精工当日出荷から9日以内出荷
形状ハンガー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工当日出荷から9日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ユニット用玉軸受(重荷重用)旭精工当日出荷から7日以内出荷
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受種別重荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット旭精工当日出荷から12日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)旭精工当日出荷から9日以内出荷
形状ユニット用玉軸受付属品グリース(スーパールーブNO.3)種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200適合本体シリーズ名UC記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工当日出荷から121日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~