メカニカル部品 :「φ19」の検索結果
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状B1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数M4×2
RoHS指令(10物質対応)対応
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5
種別平歯車
材質SUS304
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
精度等級JIS1702-1 6級
歯面硬度47~53
表面処理黒染め処理
形状片ハブ付
穴仕上H7 穴のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220
アズワン品番67-2341-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。