メカニカル部品 :「ギア 歯車」の検索結果

関連キーワード
218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
729 税込802
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 種別はすば歯車/ねじ歯車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
追加工がしやすいかさ歯車です。 品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。 種別かさ歯車
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 歯幅b(mm)20 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車スパイラル傘歯車
エコ商品
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 歯数比2 ねじれ方向R
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

B-SET 協育歯車 CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 歯幅b(mm)22 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S30B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.3 材質C3604B(快削黄銅棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SUSベベルギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 材質黄銅 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 歯幅b(mm)25 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1S
モジュール1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 歯幅b(mm)10 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

B-BOX BSH 協育歯車 CADデータあり
協育歯車B-BOX BSH
エコ商品
仕様(レシオ)1 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング