CADデータあり
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から5日以内出荷
CADデータあり
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
歯数20
減速比1
材質S45C
種別ストレートマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール4
歯数20
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500~
税込¥3,850~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥729~
税込¥802~
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5
歯幅b(mm)2
材質黄銅
穴径(Φmm)8(H8)
1個
特価
¥149~
税込¥164~
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。
形状1B
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から翌々日出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状1B
全長(mm)18
歯幅(mm)10
モジュール1
歯形並歯
ハブ長さL(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5
歯幅b(mm)2
材質黄銅
穴径(Φmm)3(H8)
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.5
ねじれ右
歯幅b(mm)5
材質黄銅
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
翌々日出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
キー溝加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)10
材質CAC702
圧力角(°)20
全長l(mm)18
歯形並歯
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
翌々日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)10
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
全長l(mm)18
歯形並歯
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から30日以内出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から9日以内出荷
CADデータあり
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
¥339~
税込¥373~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569~
税込¥626~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
CADデータあり
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から5日以内出荷
CADデータあり
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479~
税込¥527~
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(365種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.5
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699~
税込¥769~
当日出荷から5日以内出荷
CADデータあり
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629~
税込¥692~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
CADデータあり
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
¥599~
税込¥659~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
CADデータあり
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
CADデータあり
モジュール0.8
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
CADデータあり
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749~
税込¥824~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
CADデータあり
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状B1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数M4×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999~
税込¥1,099~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール2
圧力角(°)20
歯形並歯
1個
¥629~
税込¥692~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999~
税込¥1,099~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,660~
税込¥4,026~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
1個
¥699~
税込¥769~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品セットスクリュー
形状B1
全長(mm)18
歯幅(mm)8
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
CADデータあり
モジュール2.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819~
税込¥901~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(239種類の商品があります)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ロボット
REALMAN ROBOTICS
税込¥571,780~
¥519,800~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。