伝導部品 (14) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: 協育歯車すべて解除
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)
用途 一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質 SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上 歯部高周波焼入 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 35 歯数比 1:1 歯車精度 歯面研削仕上げJISB17041級
ストレートマイタギヤ 協育歯車 5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様 ●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番 67-2341-17
スパイラルマイタギヤ 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 35 歯数比 1:1
ウォームホイール 協育歯車 翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール 1.5 歯数 20 材質 C6191BEアルミニウム青銅 仕様 【ウォームのねじれ方向および条数】L2 トラスコ品番 149-4821 形状 1B 全長(mm) 25 質量(kg) 0.11 歯幅(mm) 15 穴径(Φmm) 8 圧力角(°) 20 ハブ外径(Φmm) 25 歯形 並歯 歯数比 10 ピッチ円直径d(Φmm) 30
歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車 当日出荷
歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途 一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 材質 SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕様 バックラッシ量30μ以下の設定可能 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 35 歯車精度 JISB17041級
傘歯車 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
ウォームホイール 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械などに。 形状 1B 歯形 並歯 RoHS指令(10物質対応) 対応
ウォームホイール G1.5A 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール 1.5 歯幅(mm) 15 圧力角(°) 20 歯形 並歯
平歯車 S2S 協育歯車 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 2 圧力角(°) 20 歯形 並歯
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります 自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~