平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプセイキ製作所翌日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。トラスコ品番194-8272材質機械構造用炭素鋼(S50C)長さ(mm)30幅(mm)8高さ(mm)7公差JIS B 1301
平行キー(SUS316) 片丸タイプセイキ製作所当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
平行キー(S50C) 片丸タイプセイキ製作所当日出荷から9日以内出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
平行キー(SUS316) 両丸タイプセイキ製作所当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
平行キー(S50C) 両丸タイプセイキ製作所当日出荷から9日以内出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
平行キー 両角 FCセイキ製作所当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります