超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7896
質量(kg)6.2
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8370
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)52.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.1
ローラー径(Φmm)57.2
フレーム許容荷重(kg)1600
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-8850
質量(kg)6.2
ホイール幅(mm)16
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-8841
質量(kg)4.9
ホイール幅(mm)16
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-8876
質量(kg)5.7
ホイール幅(mm)16
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番465-8868
質量(kg)4.5
ホイール幅(mm)16
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
フレーム許容荷重(kg)1600
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)130
2018年トラスコ掲載ページ8 1242
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8361
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)40.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8345
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)44
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8337
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)34.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8353
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.5
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8329
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。