15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
材質フレーム:アルミ
質量(kg)13
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
1台
¥189,800~
税込¥208,780~
5日以内出荷
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500
ベルト幅(mm)300
電圧(V)(単相)100
モーター容量60W
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン緑
機幅(mm)322
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から7日以内出荷
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)9
1台
¥96,980~
税込¥106,678~
5日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応しています。
小型原動です。
ベルト幅(mm)300
質量(kg)67
材質(フレーム)ステンレス
搬送質量(kg/台)(目安)20
機長(cm)300
1台
¥799,800
税込¥879,780
15日以内出荷
カスタマイズ可
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送
色緑
タイプ蛇行レス/小型原動
ベルト幅(mm)50~600
機長(mm)250~3000
ベルト長さ(mm)機長×2+210
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25/40/60
ローラー径(Φmm)27.2
搬送質量(kg/台)目安/20
機長(cm)50~800
サービス分類オーダー・加工
1台
¥119,000~
税込¥130,900~
5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥24,749
¥22,499
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥25,519~
¥23,199~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥4,476~
¥4,069~
NBK キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,528~
¥1,389~
NBK MATCH
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥226,599~
¥205,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥432,299~
¥392,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥35,969~
¥32,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥103,289~
¥93,899~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥145,199~
¥131,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥58,629~
¥53,299~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥123,199
¥111,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥207,899~
¥188,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥254,099
¥230,999
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥32,669~
¥29,699~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥578,599~
¥525,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥115,499~
¥104,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥336,599~
¥305,999~
NBK グリッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥140,799~
¥127,999~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。