絞り込み
ブランド
  • マツシマ メジャテック
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,588)
  • IKO(日本トムソン)(7,891)
  • NSK(日本精工)(6,749)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
  • RS PRO(2,155)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,793)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,450)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,065)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ

    マツシマ メジャテック
    35,467税込39,014
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • コンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチ

    マツシマ メジャテック
    41,067税込45,174
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
  • コンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズ

    マツシマ メジャテック
    30,334税込33,367
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
  • 満量スイッチ用変換器 マツシマ メジャテック

    満量スイッチ用変換器

    マツシマ メジャテック
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    満量スイッチ(形式:MFFC-20C)用の変換器となります。変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1~10秒)が経過すると作動します。
    トラスコ品番601-6619電源(V)AC100/110、200/220(50/60Hz)保護等級IP40出力接点1c接点タイマー1~10秒 可変許容温度(℃)-10~50接点容量AC250V2A(抵抗負荷)
  • 振動式レベルスイッチ マツシマ メジャテック

    振動式レベルスイッチ

    マツシマ メジャテック
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    振動式レベルスイッチは低比重及び低比誘電率の物質の検出に優れたレベルスイッチです。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。振動式レベルスイッチは動作原理上、測定物の比誘電率や導電率などの要素が関係しないため影響を受けません。
    用途微粉体、粉体の検知用。トラスコ品番434-5418材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1密度(g/cm3)かさ密度≧0.02出力信号SPDT×1周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
  • アドミタンス式レベルスイッチ マツシマ メジャテック

    アドミタンス式レベルスイッチ

    マツシマ メジャテック
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。
    用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
  • スピードスイッチ(盤内取付形) マツシマ メジャテック

    スピードスイッチ(盤内取付形)

    マツシマ メジャテック
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
    用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
  • シグナルコンディショナ マツシマ メジャテック

    シグナルコンディショナ

    マツシマ メジャテック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。
    トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
  • スピードスイッチ(別置形) マツシマ メジャテック

    スピードスイッチ(別置形)

    マツシマ メジャテック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    近接スイッチ一別置構造です。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
    用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
  • コンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器 マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器

    マツシマ メジャテック
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
  • コンベヤ用部品 シュートスイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 シュートスイッチ

    マツシマ メジャテック
    98,880税込108,768
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品