NSK
ボールベアリング
単列深溝玉軸受け。
用途
摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
基本定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03583558
66410
32×32×9
29
24000
5600Cr、2830Cor
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
03583567
66420
32×32×10
34
22000
6800Cr、3050Cor
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
03583576
66412
42×42×12
64
18000
9400Cr、5000Cor
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
03583592
66426
72×72×17
279
9500
25700Cr、15300Cor
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
03583601
66413
47×47×12
75
15000
10100Cr、5850Cor
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
03583610
66411
35×35×10
37
22000
6000Cr、3250Cor
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
03583619
66415
62×62×14
144
11000
16000Cr、10300Cor
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
03583628
66419
30×30×9
29
24000
5100Cr、2390Cor
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
03583637
66417
75×75×16
230
9000
20900Cr、15200Cor
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
03583646
66430
26×26×8
17
30000
4550Cr、1970Cor
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
03583662
66425
62×62×16
193
11000
19500Cr、11300Cor
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03583671
66428
85×85×19
410
7500
31500Cr、20400Cor
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
03583680
66427
80×80×18
360
8500
29100Cr、17900Cor
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
03583689
66414
55×55×13
111
13000
13200Cr、8300Cor
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
03583698
66423
47×47×14
102
15000
12800Cr、6600Cor
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
03583707
66429
90×90×20
448
7100
35000Cr、23200Cor
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
03583716
66418
80×80×16
250
8500
21800Cr、16600Cor
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
03583732
66424
52×52×15
124
13000
14000Cr、7850Cor
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
03583741
66421
35×35×11
43
20000
7650Cr、3750Cor
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
03583750
66416
68×68×15
180
10000
16800Cr、11500Cor
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
03583759
66422
40×40×12
62
17000
9550Cr、4800Cor
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方