絞り込み
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,596)
- IKO(日本トムソン)(7,893)
- NSK(日本精工)(6,775)
- SMC(6,401)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,158)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,828)
- 椿本チエイン(1,795)
- KANA(片山チエン)(1,556)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,447)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,074)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
特価

スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から12日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から14日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)48.6
スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から14日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から15日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から14日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4
アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥848~税込¥933~1個8日以内出荷から14日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ(S42型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷から15日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)42.7
ステンレスローラコンベヤ(LSU20型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷から12日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)31.8
ブリッジコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本8日以内出荷軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。機長(mm)2000ローラー幅(mm)350材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537許容荷重(N)(フレーム)980
樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)42
アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~特価1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)45
アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥799~税込¥879~1個7日以内出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8フレーム(mm)50X25X2.3t
樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷から15日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,598~税込¥1,758~特価1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,698~税込¥2,968~特価1個当日出荷から94日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1
テラウチ(寺内製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台8日以内出荷アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質ステンレスシャフト無肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個11日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ(S5723型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷から11日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スチール製2G型立脚台
テラウチ(寺内製作所)¥7,998~税込¥8,798~1脚6日以内出荷接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1249
スチールローラコンベヤΦ38.1
テラウチ(寺内製作所)¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷から8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥6,698~税込¥7,368~1台6日以内出荷スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から11日以内出荷オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプ肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥859~税込¥945~1台4日以内出荷ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)31.8肉厚(mm)1.2シャフト径(Φmm)8
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
ステンレスローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品