スチールローラコンベヤΦ60.5テラウチ(寺内製作所)5日以内出荷から7日以内出荷
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
スチールローラコンベヤΦ57.2テラウチ(寺内製作所)5日以内出荷から7日以内出荷
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1247
スチールローラコンベヤΦ48.6テラウチ(寺内製作所)5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1246
スチールローラコンベヤΦ38.1テラウチ(寺内製作所)5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245
スチールローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)5日以内出荷
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)75材質(ローラー部)スチール
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~