スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)3日以内出荷
ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。肉厚(mm)1.6角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70×30×3.2tローラー径(Φmm)48.6
スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)3日以内出荷
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8角度(°)90フレーム(mm)50×25×2.3t
スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)3日以内出荷
ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)3.8ローラー径(Φmm)76.3角度(°)90フレーム(mm)90×30×4.5t
スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
ステンレスローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤテラウチ(寺内製作所)8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
アルミローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)8日以内出荷
軽量の為、持ち運びに便利です
用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~