絞り込み
ブランド
  • シンフォニアテクノロジー
  • SMC(4,205)
  • 三木プーリ(660)
  • スリーピース(220)
  • ツカサ電工(100)
  • 伊東電機(78)
  • オリエンタルモーター(60)
  • CCS(シーシーエス)(29)
  • シグマ光機(25)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(22)
  • コスメック(21)
  • 澤村電気工業(20)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(17)
  • Festo(16)
  • 小倉クラッチ(15)
  • 山洋電気(14)
  • アイテックシステム(14)
  • 東芝テリー(9)
  • シナノケンシ(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「DC DC 24V」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形電磁クラッチ NC シンフォニアテクノロジー薄形電磁クラッチ NCシンフォニアテクノロジー
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)シンフォニアテクノロジー
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
28,980税込31,878
1個
当日出荷
定格電圧 DC V24
JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形)シンフォニアテクノロジー
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジーPOC パウダクラッチ(軸付形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24最高回転数(min-1[r.p.m])1800
POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形)シンフォニアテクノロジー
84,980税込93,478
1個
翌日出荷から11日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジーTZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーERS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
定格電圧 DC V24
JEP クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジーJEP クラッチ・ブレーキユニットシンフォニアテクノロジー
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から55日以内出荷
クラッチセルキャブクラッチブレーキセルキャブブレーキ定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24
TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジーTOツースクラッチ(コイル静止形)シンフォニアテクノロジー
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
JB セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジーJB セルキャブブレーキシンフォニアテクノロジー
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ シンフォニアテクノロジーPTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキシンフォニアテクノロジー
219,800税込241,780
1個
翌日出荷から76日以内出荷
形状軸付形定格電圧 DC V24仕様ヒートパイプ冷却式
AR アームブレーキ シンフォニアテクノロジーAR アームブレーキシンフォニアテクノロジー
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
ブレーキワーナーブレーキ定格電圧 DC V24
セルキャブクラッチ JCC シンフォニアテクノロジーセルキャブクラッチ JCCシンフォニアテクノロジー
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
適合電源箱:DMP-20/24A形状突合せ軸形定格電圧 DC V24機種セルキャブクラッチ
PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジーPHB パウダブレーキ(中空軸形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から10日以内出荷
定格電圧 DC V24
薄形電磁ブレーキ NB シンフォニアテクノロジー薄形電磁ブレーキ NBシンフォニアテクノロジー
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
PB・PBS・RF ワーナーブレーキ シンフォニアテクノロジーPB・PBS・RF ワーナーブレーキシンフォニアテクノロジー
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24適合(電源箱)DMP-63/24A
PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジーPMC パウダクラッチ(マイクロ形)シンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジーPMC パウダクラッチ(マイクロ形)シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
定格トルク(N・m)1最高回転数(min-1[r.p.m])1800軸径(Φmm)7幅(mm)85質量(kg)0.90消費電力75℃(W)13.5外径(Φmm)76定格電圧 DC V24
PHC-R パウダクラッチ(中空軸形) シンフォニアテクノロジーPHC-R パウダクラッチ(中空軸形)シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無) シンフォニアテクノロジーNB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)シンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
適合(電源箱)DMP-63/24A幅(mm)33.5質量(kg)1.9最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000消費電力75℃(W)22外径(Φmm)137定格電圧 DC V24静摩擦トルク(Nm)50許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
張力制御機 シンフォニアテクノロジー張力制御機シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
マイクロブレーキ BB シンフォニアテクノロジーマイクロブレーキ BBシンフォニアテクノロジー
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。 小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。 OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。 超小形・軽量・高トルク。 高応答で高精度。 フェーシングはアスベストフリー。 すぐれた熱放散性。 取扱い簡単でメンテナンスフリー。
機種マイクロブレーキ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品