絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • KANA(片山チエン)(775)
  • SMC(144)
  • NSK(日本精工)(131)
  • KHK(小原歯車工業)(130)
  • NTN(エヌティーエヌ)(76)
  • 三木プーリ(70)
  • 協育歯車(54)
  • 椿本チエイン(45)
  • オザック精工(40)
  • 岩田製作所(37)
  • NACHI(不二越)(25)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • 住友重機械工業(21)
  • エスコ(19)
  • 青木精密工業(18)
  • THK(17)
  • 三共製作所(16)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「B45」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]MBガタホイル三興製作所[スプロケット]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
M25 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
M120 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状B型
M160 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M160 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状B型
M35 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M35 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
M80 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)14.1チェーンNo.80スプロケット形状B型
M140 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M140 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状B型
M100 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状B型
M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から105日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型
M100 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)17チェーンNo.100スプロケット形状B型
M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)11.3チェーンNo.60スプロケット形状B型
M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から105日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット寸法A(mm)16列数1列ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)17.6スプロケット形状B型
M40SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]M40SD シングル2本掛プロケット三興製作所[スプロケット]
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW種類スプロケット寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
M50SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]M50SD シングル2本掛プロケット三興製作所[スプロケット]
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW種類スプロケット寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]ダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット
M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
M100 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状C型
MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品