絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 中央精機(797)
- エスコ(795)
- 椿本チエイン(734)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- 三木プーリ(403)
- NSK(日本精工)(393)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- スリーピース(298)
- アインツ(286)
- THK(262)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)
象印チェンブロック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷交換用のユニット用玉軸受です。用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NJ形
象印チェンブロック¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ
象印チェンブロック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します材質一般構造用圧延鋼材 2種RoHS指令(10物質対応)対応
総ころ形カムフォロア
象印チェンブロック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷負荷容量が大きく、高荷重に適します。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
深溝玉軸受(開放タイプ)
象印チェンブロック¥239税込¥2631個当日出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも対応します。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般。トラスコ品番480-0677材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)5径(Φmm)内輪5、外輪14シール開放形精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状深溝玉軸受
円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ)
象印チェンブロック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)
象印チェンブロック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU形
象印チェンブロック¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)
象印チェンブロック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)