絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,595)
  • IKO(日本トムソン)(7,891)
  • NSK(日本精工)(6,772)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
  • RS PRO(2,157)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • 椿本チエイン(1,795)
  • KANA(片山チエン)(1,556)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,436)
  • オリエンタルモーター(1,103)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,073)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式) 象印チェンブロック

    ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)

    象印チェンブロック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    交換用のユニット用玉軸受です。
    用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受用アダプタ 象印チェンブロック

    軸受用アダプタ

    象印チェンブロック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
    用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します材質一般構造用圧延鋼材 2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック

    総ころ形カムフォロア

    象印チェンブロック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    負荷容量が大きく、高荷重に適します。
    用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
  • 保持器付カムフォロア(円筒外輪タイプ) 象印チェンブロック

    保持器付カムフォロア(円筒外輪タイプ)

    象印チェンブロック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ●高速に適しています。
    形状円筒外輪タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持器付カムフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック

    保持器付カムフォロア(球面外輪形)

    象印チェンブロック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●高速に適しています。
    形状球面外輪形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受(開放タイプ) 象印チェンブロック

    深溝玉軸受(開放タイプ)

    象印チェンブロック
    239税込263
    1個
    当日出荷
    内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも対応します。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
    用途自動車・産業機全般。トラスコ品番480-0677材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)5径(Φmm)内輪5、外輪14シール開放形精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状深溝玉軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ形 象印チェンブロック

    円筒ころ軸受 NJ形

    象印チェンブロック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ) 象印チェンブロック

    円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ)

    象印チェンブロック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ) 象印チェンブロック

    円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)

    象印チェンブロック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NU形 象印チェンブロック

    円筒ころ軸受 NU形

    象印チェンブロック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック

    保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)

    象印チェンブロック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形) 象印チェンブロック

    保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)

    象印チェンブロック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品