メカニカル部品 :「p306」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
18,980 税込20,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (447種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30 タイプPM570BP-30-□-3-200 シリーズPM570BP 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)608 周速度(m/min)(50/60Hz)36/43.3 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)20
1個
37,810 税込41,591
40日以内出荷

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
400,000 税込440,000
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。
用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。 材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン 長さ(mm)760 ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
1台
400,000 税込440,000
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング