1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)750 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号90S 絶縁階級E アズワン品番65-2296-19 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります