ブラシレスモーターツカサ電工当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータードライバツカサ電工当日出荷から47日以内出荷
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800