SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)翌々日出荷から6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)6日以内出荷
標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。
リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。
用途各種 直線運動部玉列数4軸角度(°)(最大同軸度)0.012タイプミディアム材質(保持器)樹脂仕様シールなし
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります