工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比1/10.33
定格電圧(V)24
最大出力(W)342
最大トルク(N・m)17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270
定格回転数(min-1[r.p.m])225
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~28
無負荷電流(A)2.9
定格トルク(N・m)8.6
防水性IPX4
取扱説明書(1.73MB) (0.6MB)
許容ラジアル荷重(N)700
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)0~+40
シャフト径(Φmm)3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)
モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)8~21
コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)実効モータ:10Vmax
取扱説明書(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)1.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)10
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)2.5~3.5
適正電圧(V)3
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容ブラシレスモータ
質量(g)830
定格電圧(V)36
最大出力(W)680
最大トルク(N・m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~42
無負荷電流(A)1.3
定格トルク(N・m)1
防水性IPX4
取扱説明書(1.34MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)6
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])128
寸法(Φmm)32
消費電流(A)適正負荷時:2.05
トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)
使用電圧範囲(V)10.8~13.2
ギヤ比1:71
適正電圧(V)12
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
モータ電源線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC
ケーブル長(mm)1000
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モータセンサ線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC
ケーブル長(mm)1000
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)2.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)14.5
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)1.5~3.5
適正電圧(V)2.8
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)1380
最大トルク(N・m)11
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450
定格回転数(min-1[r.p.m])2700
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)3.4以下
定格トルク(N・m)3.4
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥54,534
税込¥59,987
7日以内出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比1/10.33
定格電圧(V)24
最大出力(W)342
最大トルク(N・m)17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270
定格回転数(min-1[r.p.m])225
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~28
無負荷電流(A)2.9
定格トルク(N・m)8.6
防水性IPX4
取扱説明書(1.73MB)
許容ラジアル荷重(N)700
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)1050
最大トルク(N・m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400
定格回転数(min-1[r.p.m])4800
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)2.0以下
定格トルク(N・m)1.3
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥42,534
税込¥46,787
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)880
最大トルク(N・m)2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950
定格回転数(min-1[r.p.m])5300
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)2.1以下
定格トルク(N・m)0.9
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥37,200
税込¥40,920
7日以内出荷
ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。
定格電圧(V)24
最大出力(W)280(最長10秒)
最大トルク(N・m)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330
定格回転数(min-1[r.p.m])3200
回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向
使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~45
無負荷電流(A)1.3以下
定格トルク(N・m)0.6
関連資料(6.75MB)
防水性IPX4
取扱説明書(1.18MB)
1個
¥34,534
税込¥37,987
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)350
最大トルク(N・m)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400
定格回転数(min-1[r.p.m])4600
使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)1.2以下
定格トルク(N・m)0.42
関連資料(6.75MB)
取扱説明書(2.93MB)
1セット
¥30,534
税込¥33,587
7日以内出荷
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容ブラシレスモータ、コントローラ
質量(g)830
定格電圧(V)36
最大出力(W)680
最大トルク(N・m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
回転方向両方向
使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~42
無負荷電流(A)1.3
定格トルク(N・m)1
防水性IPX4
取扱説明書(1.3MB) (0.6MB)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。
定格電圧(V)24
最大出力(W)280(最長10秒)
最大トルク(N・m)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330
定格回転数(min-1[r.p.m])3200
回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向
使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)17~45
無負荷電流(A)1.3以下
定格トルク(N・m)0.6
関連資料(6.75MB)
防水性IPX4
取扱説明書(1.18MB)
1セット
¥98,534
税込¥108,387
7日以内出荷
ブラシレスモータ。レゾルバセンサ搭載。防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。
定格電圧(V)48
最大出力(W)710(最長10秒)
最大トルク(N・m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])-
定格回転数(min-1[r.p.m])3400
回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向
使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)15~55
無負荷電流(A)1.3以下
定格トルク(N・m)1
関連資料(6.75MB)
防水性IPX4
取扱説明書(4.04MB)
1セット
¥114,534
税込¥125,987
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。