ステージ/画像処理 (35) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: 東芝テリーすべて解除
カラーUSB3.0カメラ 東芝テリー 翌々日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90 色 カラー 質量(g) 32 規格 USB 5Gbps 標準 消費電力(W) ケーブル給電:2.7 出力 30(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度 標準:4200(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm) 16 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 適合電線(mm2 ) 7.40×5.55(HxV) センサー IMX226 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):5 インターフェース USB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps 照度(Lx) 最低被写体:13 解像度 最大出力:4000×3000(HxV[画素]) 動作 (周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90 撮像素子 RS-CMOS F値 (定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8 画素数 出力:12[Mpix]、12M 光学方式 光学サイズ:1/1.7型 対角(mm) 9.25 アスペクト比 0.16875 レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式 ローリングシャッタ(RS) 画素サイズ(μm) 1.85×1.85
USB3カメラ 東芝テリー 翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90 質量(g) 34 規格 ケーブル給電:USB 5Gbps 標準 出力 19(フレームレート[fps](全画素読出し)) 外形寸法D(mm) 16 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):5 インターフェース USB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps 動作 (周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90 F値 (定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6 画素数 20M レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー 翌々日出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 (周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下 色 カラー 質量(g) 33 規格 ケーブル給電:PoCL 消費電力(W) ケーブル給電:1.7 出力 226(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度 標準:1210(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm) 26.5 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 適合電線(mm2 ) 4.97×3.73(HxV) センサー IMX273 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):12 インターフェース Camera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration 照度(Lx) 最低被写体:3 解像度 最大出力:1440×1080(HxV[画素]) 動作 (周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下 撮像素子 CMOS F値 (定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8 画素数 出力:1.5552[Mpix] 光学方式 光学サイズ:1/2.9型 対角(mm) 6.21 アスペクト比 0.16875 レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ(GS) 画素サイズ(μm) 3.45×3.45
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー 翌々日出荷
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 (周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下 色 カラー 質量(g) 33 規格 ケーブル給電:PoCL 消費電力(W) ケーブル給電:1.6 出力 437(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度 標準:2600(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm) 26.5 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 適合電線(mm2 ) 4.97×3.73(HxV) センサー IMX287 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):12 インターフェース Camera Link、Camera Link Base Configuration 照度(Lx) 最低被写体:2 解像度 最大出力:720×540(HxV[画素]) 動作 (周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下 撮像素子 CMOS F値 (定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6 画素数 出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M 光学方式 光学サイズ:1/2.9型 対角(mm) 6.21 アスペクト比 0.16875 レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ(GS) 画素サイズ(μm) 6.90×6.90
モニタレコーダ 東芝テリー 翌々日出荷
本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
仕様 レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統 寸法(mm) 表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V) 解像度 800(H)×480(V)ドット 記録メディア SDHC(4GB) ~ SDXC(256GB) 表示デバイス 7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュール タッチパネル方式 投影型静電容量方式 バックライト LED (白色)
取付金具EXシリーズ 東芝テリー 3日以内出荷
周辺機器(オプション)
適合カメラ EX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
CoaX EXシリーズ 東芝テリー 翌々日出荷
e2v 社製 37.7MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色 黒レベル:-25% ~ +25% 質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) 0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下) 規格 CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 消費電力(W) 13.6以下 電源 PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応 感度 2350 lx(F5.6・1/125s) ガラス部 防塵ガラス 機能 シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェース CoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×80 (突起物を含まず) 解像度 6144(H) x 6144(V) モード 全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式 内部同期 撮像素子 CMOSイメージセンサ 露光調節 Edge / Level / Bulk (255回) カラーモード 白黒 撮像画面サイズ 4/3型 画素数 3775万画素 色調 入力12bit/出力12bit トリガモード 外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 最低被写体照度(Lux) 2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%) フレームレート 120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit) 使用湿度(%RH) 10~90 (非結露) 走査方式 プログレッシブ アスペクト比 1:1 ゲイン マニュアル : 0 ~ +36dB トリガ入力 Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウント マウントレス (Φ50 H7) 映像出力 Mono12/Mono10/Mono8 撮像画積(mm) 15.36(H)×15.36(V) 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 画素サイズ(μm) 2.5×2.5 露光時間 MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード) デバイス 撮像デバイス型:EV2S36MB
USB3.0カメラ 東芝テリー 翌々日出荷
適合 CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2 電源 DC5V±5%(USBコネクタより給電) 使用温度(℃) 0~40(筐体表面温度:60℃以下) インターフェース USB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×16(突起部含まず) モード 全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転 同期方式 内部同期/バス同期 画素数 8M フレームレート Mono8:46fps 使用湿度(%RH) 10~90(非結露) 走査方式 プロブレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45 ゲイン MANUAL:0~+36dB レンズマウント Cマウント 画素サイズ(μm) 2.74×2.74
USB3.0カメラ 東芝テリー 翌々日出荷
高速フレームレートUSB3.0 インターフェースUSB3 Vision(R) Ver1.0準拠GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠e-CON規格コネクタ採用スケーラブル機能カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)グローバル電子シャッタ正方格子配列ランダムトリガシャッタ機能
電源 DC5V±5%(USBコネクタより給電) インターフェース USB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×16(突起部含まず) 解像度 2,448(H)×2,048(V) モード 全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転 同期方式 内部同期/バス同期 画素数 5M フレームレート Mono8:75fps 走査方式 プロブレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45 ゲイン MANUAL:0~+36dB レンズマウント Cマウント 電子シャッタ方式 MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード) 画素サイズ(μm) 2.74×2.74
CoaX EXシリーズ 東芝テリー ¥ 1,298,000~税込 ¥ 1,427,800~
1個
翌々日出荷
e2v 社製 67MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色 黒レベル:-25% ~ +25% 質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) 0~40(筐体表面60以下) 規格 CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 電源 PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応 機能 シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェース CoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×80 (突起物を含まず) 解像度 8192(H) x 8192(V) モード 全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式 内部同期 撮像素子 CMOSイメージセンサ 露光調節 Edge / Level / Bulk (255回) 撮像画面サイズ 1.8型 (APS-C) 画素数 6711万画素 色調 入力12bit/出力12bit トリガモード 外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 使用湿度(%RH) 10~90 (非結露) 走査方式 プログレッシブ アスペクト比 1:1 ゲイン マニュアル : 0 ~ +36dB トリガ入力 Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウント マウントレス (Φ50 H7) 撮像画積(mm) 20.48(H)×20.48(V) 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 画素サイズ(μm) 2.5×2.5 露光時間 MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 翌々日出荷 から 5日以内出荷
高速フレームレート
Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
GigE Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g) 約59 種類 カメラ本体 消費電力(W) PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×40(突起物を含まず) 撮像素子 CMOS イメージセンサ カラーモード カラー
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 翌々日出荷
高速フレームレート
USB3.0 インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g) 約33 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×16(突起物を含まず) レンズマウント Cマウント
Dual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 翌々日出荷
TELIオリジナル新開発IPコア搭載
高速フレームレート
グローバル電子シャッタ
高品質、高信頼性の生産設備による調整
USB3.1 Gen1 (USB3.0) インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
IIDC2準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
カラープロセス内蔵(DDU1207MCG/DDU1207MCF)
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g) 約90 消費電力(W) 5.3 有効画素数 4000(H) × 4000(V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×35(突起物を含まず) 撮像素子 CMOS イメージセンサ
Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 翌々日出荷
高速フレームレート
Camera Linkインターフェース (電源供給型)
Camera Link(R)およびPoCL(R)に準拠
GenICam(R) / GenCP準拠
スケーラブル機能
全画素読み出し
グローバル電子シャッタ
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g) 約33 消費電力(W) 2.2以下(PoCL) 有効画素数 2448(H) × 2048(V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×26.5(突起物を含まず) 撮像素子 CMOS イメージセンサ
カラーUSB3.0DUシリーズ 東芝テリー 3日以内出荷 から 4日以内出荷
超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
白黒USB3.0DUシリーズ 東芝テリー 4日以内出荷
超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
ガラス部 防塵ガラス 有効画素数 4096(H)×3000(V) 撮像素子 CMOSイメージセンサ プロトコル USB3Vision 走査方式 プログレッシブ 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm) 14.19(H)×10.34(V)(1.1型相当) 画素サイズ(μm) 3.45×3.45(正方画素)
カラーUSB3.0BUシリーズ 東芝テリー 当日出荷 から 4日以内出荷
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
撮像素子 CMOSイメージセンサ カラーフィルター RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター プロトコル USB3Vision 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー 当日出荷 から 3日以内出荷
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。
また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。
国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。
垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
撮像素子 CMOSイメージセンサ プロトコル CameraLinkVer1.2 走査方式 プログレッシブ 映像出力 CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 当日出荷 から 8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 当日出荷 から 8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 4日以内出荷 から 8日以内出荷
高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
種類 カメラ本体 電源(V) DC12/PoE カラーモード カラー レンズマウント Cマウント
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 当日出荷 から 8日以内出荷
撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 3日以内出荷
Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。
また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
質量(g) 約44 種類 カメラ本体 規格 CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 出力 【リベル】5V CMOS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×39.5(突起部除く) 保証期間 3年 極性 正/負両極性切換 撮像素子 CMOSイメージセンサ カラーモード モノクロ 入出力 【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0V プロトコル CameraLinkVer1.2 パルス幅(μs) 最小50(入力時) 走査方式 プログレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン 0~+24dB トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマット Mono:8/10/12bit レンズマウント Cマウント 映像出力 CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 画素サイズ(μm) 3.45×3.45(正方画素)
USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 11日以内出荷
仕様 【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0~24dB(出荷設定0dB)) 質量(g) 約90 電源(V) DC5±5%(USBコネクタより給電) 規格 CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 消費電力(W) 4.5以下 精度 光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×35(マウント・突起物除く) 撮像素子 CMOSイメージセンサ プロトコル USB3.0 Vision 走査方式 プログレッシブ アスペクト比 4:3 ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマット RGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm) 14.19(H)×10.34(V) 画素サイズ(μm) 3.45×3.45
USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 11日以内出荷
本DUシリーズは、USB3.0規格を採用した高品質の一体型カメラです。
カラーモデルは機種名末尾に[C]が付きます。
映像出力・カメラ制御にUSB3.0インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっております。
仕様 【ガラス/フィルター】 防塵ガラス、【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB) 質量(g) 約90 電源(V) DC5±5%(USBコネクタより給電) 規格 CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 消費電力(W) 4以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×35(マウント・突起物除く) シャッター 電子シャッター:グローバルシャッタ 撮像素子 CMOS イメージセンサ プロトコル USB3.0 Vision 走査方式 プログレッシブ アスペクト比 4:3 ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマット Mono 12bit/10bit/8bit 映像出力 USB3.0 (SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm) 14.19(H)×10.34(V) 被写体照度 標準:860 Lx, F5.6, 1/32 s、最低:2 Lx, F1.4 (ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) 画素サイズ(μm) 3.45×3.45
取付金具 東芝テリー 当日出荷
材質(本体) アルミニウム合金 表面処理(本体) 黒色アルマイト処理
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 11日以内出荷
本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっています。
規格 CE、FCC 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×40(突起物を除く) シャッター 電子シャッター:グローバルシャッタ プロトコル GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2 走査方式 プログレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs 映像出力 Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 25日以内出荷
質量(g) 約85 種類 カメラ本体 電源(V) DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格 CE、FCC 消費電力(W) 3.6以下 精度 光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° センサータイプ 1.1型相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子 CMOS イメージセンサ ホワイトバランス マニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス カラーフィルター RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモード カラー 画素数 2560(H)×2560(V) プロトコル USB3.0 Vision 走査方式 プログレッシブ フレームスピード(fps) (最大)55 アスペクト比 1:1 ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン 1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマット Bayer 8bit レンズマウント Cマウント 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm) 12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 被写体照度 標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) IRカットフィルタ 無 画素サイズ(μm) 5.0×5.0(正方画素)
USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 翌々日出荷
質量(g) 約85 電源(V) DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格 CE、FCC 消費電力(W) 3.6以下 精度 光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子 CMOS イメージセンサ プロトコル USB3.0 Vision 走査方式 プログレッシブ アスペクト比 1:1 ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン 1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマット Mono 8bit 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm) 12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 被写体照度 標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) 画素サイズ(μm) 5.0×5.0(正方画素)
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 翌々日出荷 から 6日以内出荷
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 当日出荷 から 85日以内出荷
■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V) DC5±5% 規格 CE、FCC 同期方式 内部同期 プロトコル USB3.0 Vision 走査方式 プログレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります