ローラチェーンカップリング椿本チエイン(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
RS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン3日以内出荷から91日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン7日以内出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
パワーロック TFシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)翌日出荷
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)椿本チエイン3日以内出荷から91日以内出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980