ピッチ(mm)44.45
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)7.49
ローラ径(Φmm)25.4
チェーンNo.RS140
プレート厚(mm)5.6
平均引張強度(kN)204
最大許容張力(kN)40.2
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式バイピッチチェーン
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
チェーン形式ラムダチェーン
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)0.64
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)16.7
最大許容張力(kN)3.63
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)1.04
ローラ径(Φmm)10.16
チェーンNo.RS50
プレート厚(mm)2
平均引張強度(kN)27.5
最大許容張力(kN)6.37
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)0.33
ローラ径(Φmm)5.08
チェーンNo.RS35
プレート厚(mm)1.25
平均引張強度(kN)9.41
最大許容張力(kN)2.16
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)1.53
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
プレート厚(mm)2.4
平均引張強度(kN)40.2
最大許容張力(kN)8.83
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)2.66
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)68.6
最大許容張力(kN)14.7
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
チェーンサイズRS25
最大許容張力(kN)0.64
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式ラムダチェーン
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)0.44
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)5.93
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RS120
プレート厚(mm)4.8
平均引張強度(kN)151
最大許容張力(kN)30.4
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)3.99
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
プレート厚(mm)4
平均引張強度(kN)108
最大許容張力(kN)22.6
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)31.75
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)10.1
ローラ径(Φmm)28.58
チェーンNo.RS160
プレート厚(mm)6.4
最大許容張力(kN)53
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーン形式バイピッチチェーン
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。